曜日別特売
41552 Tower みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ ホワイト cotta 16715311

41552 Tower みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ ホワイト cotta 16715311
41552 Tower みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ ホワイト cotta 16715311
41552 Tower みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ ホワイト cotta 16715311

Tower みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16715311品番41552
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

みその風味を落とさず保存。みそをパックごと入れられる密閉バルブ付きフードコンテナ。
市販のみそをパックや袋ごと収納できます。直入れも可能です。
バルブをワンプッシュで簡単密閉。密閉できるので、みその風味を落とさずに保存できます。
約1500mLの大容量なので作り置きの保存にも最適。パーツはすべて分解して洗うことができます。
ハンドル付きで出し入れしやすい。食洗機・電子レンジに対応。冷凍庫にも使用できます。

材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン寸法(mm)約136×151×H110ホワイト容量(mL)約1500質量(g)約270レンジ耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-40食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする