ハンドル用クリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16715466 品番H-CS
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ヨリクロモップ替糸、ながもちモップ替糸、クレンリネスドライヤー、スプラッシュ・デッキブラシを使用する際に必要なクリップです。クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)に接続します。

用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ 寸法(mm)90×160×40 質量(g)105 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-11
用途:
モップの柄
建設業・工事業

あの2つの触覚みたいなのが内側に巻き込み、モップを挟み込めない時がありますそれが不快でならい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする