スプラッシュ・ホーキ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16715484 品番SPH-230-1(青)
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

掃きにくい髪の毛もしっかりキャッチするコンパクトホーキ。毛が寝ないワルツ毛を使用。カラフルな色でどんな場所でも似合います。

高さ(mm)890 用途業務用コンパクトホーキ 幅(mm)270 全長(mm)890 質量(g)245 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする