セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの ホウキ
セイワの 自由ホウキ
スプラッシュ・ホーキ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16715502
品番
SPH-230-3(黄)
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
掃きにくい髪の毛もしっかりキャッチするコンパクトホーキ。毛が寝ないワルツ毛を使用。カラフルな色でどんな場所でも似合います。
高さ(mm)
890
用途
業務用コンパクトホーキ
幅(mm)
270
全長(mm)
890
質量(g)
245
繰り返し・詰め替え
対応