ボビンケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ジグザグミシン用 適合機種(BROTHER)TZ1-B651、652、(STAGER)SE-12、SZ21シリーズ、(CONSEW)133A、722、825、(GOLDEN WHEEL)CS-2110、-2180、(DURKOPP ADLER)199、289、489、(SINGER)20U、(MILLION SPECIAL)MS-20U 注文コード16717268 品番SC35-T
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は種別・適合機種など71種類から選べます 他の種類を見る
適合機種(BROTHER)TZ1-B651、652、(STAGER)SE-12、SZ21シリーズ、(CONSEW)133A、722、825、(GOLDEN WHEEL)CS-2110、-2180、(DURKOPP ADLER)199、289、489、(SINGER)20U、(MILLION SPECIAL)MS-20U 種別ジグザグミシン用 部品番号(BROTHER)117596-001、(CONSEW)284 適合メーカーBROTHER、STAGER、CONSEW、GOLDEN WHEEL、DURKOPP ADLER、SINGER、MILLION SPECIAL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16717295
2022-09-23
用途:
革ミシンの補修

さすがに国産商品で安心して使用できます。
SEIKOの腕ミシンLSC-8BVにて問題なく使用できます。

対象商品:
16716945
2018-11-28
用途:
古いミシンの部品の取り替え
建設業・工事業

古いミシンの部品の取り替えのため部品の型番を調べて購入しましたので問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
16716988
2016-02-07
用途:
備品ストック

従来からの備品ストックです
ネットでなかなか各種選べることができないので
助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする