(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別釜取り付け時2本ネジ止め 適合メーカーJUKI、BROTHER、GOLDEN WHEEL、SUNSTAR、UNICORN 適合機種(JUKI)DDL-5530N、-5550N、DLM-5200N、-5210N、DLU-5490、-5490N(BROTHER)DB2-B706-1、3、-B714-3、B-735-1、-3、DB2-B736、-3、-B755-3、-B757-3、-5、-B758、DB2-N773、-B777、-B781-1、-2、-3、DB2-B792-003、-013、-015、017、-3、DB2-B793-3、-B795-013(GOLDEN WHEEL)CS-5100、5200(SUNSTAR)KM-123A、-137A(UNICORN)DB2-H310、-H510 注文コード16717654 品番KHS12-2S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は種別・適合メーカー・適合機種など407種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
(JUKI)DDL-5530N、-5550N、DLM-5200N、-5210N、DLU-5490、-5490N
(BROTHER)DB2-B706-1、3、-B714-3、B-735-1、-3、DB2-B736、-3、-B755-3、-B757-3、-5、-B758、DB2-N773、-B777、-B781-1、-2、-3、DB2-B792-003、-013、-015、017、-3、DB2-B793-3、-B795-013
(GOLDEN WHEEL)CS-5100、5200
(SUNSTAR)KM-123A、-137A
(UNICORN)DB2-H310、-H510
種別釜取り付け時2本ネジ止め 部品番号(JUKI)B18301270A0、(BROTHER)S09129-001 適合メーカーJUKI、BROTHER、GOLDEN WHEEL、SUNSTAR、UNICORN ミシン下軸(Φmm)7.94

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:691

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16718756
2022-04-25
用途:
職業用ミシンの釜の修繕
ヤマウチ 様 (卸売・小売業)

釜の爪が折れてしまったので、交換するために購入しましたが大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
16718695
2020-05-23
用途:
ミシンの修理
製造業

色々調整しても調子が悪かったミシンですが、釜を替えたら、いっぱつで、調子良くなりました。
傷取り研磨するより、簡単ですね。
コストパフォーマンス最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
16718695
2020-02-02
用途:
82年式JUKI職業用ミシンを中古で購入しましたが、釜が錆びていて交換が必要でした。
Lyraworks 様 (その他業種)

82年製JUKI職業用ミシンの釜が錆び付いていたので交換しました。他では手に入らなかったので本当に助かっています。

2人が参考にしています
2016-08-30
用途:
Seiko sk-2b 工業ミシン
YEJUN事業所 様 (製造業)

他のミシン専門店より安く購入できました、品質も良いです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする