画像準備中

(4件のレビュー)
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別太い針用 適合メーカーBROTHER、MITSUBISHI、YAKUMO、JANOME、GOLDEN WHEEL、JUMBO KING、TYPICAL、HIGHLEAD、SINGER、NITAKA、SIRUBA、TAKING、UNICORN、GEMSY、NITAKA、HUANAN、PEMAL 適合機種(BROTHER)DB2-B706-5、-B714-5、-B755-5(MITSUBISHI)DB-130-12、DY350-12、LS2-1130H、-1280-H1TW(YAKUMO)DSN-178-3(JANOME)DB-J705、J706(GOLDEN WHEEL)CS-1100、5100、5160、7500(JUMBO KING)WR-1130(TYPICAL)GC6-8、GC203、GC6150M/H(HIGHLEAD)GC128-H、188-H、6-28-1H(SINGER)400W、402W、451K(NITAKA)TTC-15506(SIRUBA)L818F-H、819、819-X1(TAKING)TK-89H(UNICORN)DB2-H311、-H312、-H510H、-H515H(GEMSY)7-28H、5590H、8700H、8900H(NITAKA)TTC-15506(HUANAN)GC-10-1H、-10-1P(PEMAL)CDL-1388N 注文コード16717733 品番KHS12-RB
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は種別・適合メーカー・適合機種など407種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
(BROTHER)DB2-B706-5、-B714-5、-B755-5
(MITSUBISHI)DB-130-12、DY350-12、LS2-1130H、-1280-H1TW
(YAKUMO)DSN-178-3
(JANOME)DB-J705、J706
(GOLDEN WHEEL)CS-1100、5100、5160、7500
(JUMBO KING)WR-1130
(TYPICAL)GC6-8、GC203、GC6150M/H
(HIGHLEAD)GC128-H、188-H、6-28-1H
(SINGER)400W、402W、451K
(NITAKA)TTC-15506
(SIRUBA)L818F-H、819、819-X1
(TAKING)TK-89H
(UNICORN)DB2-H311、-H312、-H510H、-H515H
(GEMSY)7-28H、5590H、8700H、8900H
(NITAKA)TTC-15506
(HUANAN)GC-10-1H、-10-1P
(PEMAL)CDL-1388N
種別太い針用 部品番号- 適合メーカーBROTHER、MITSUBISHI、YAKUMO、JANOME、GOLDEN WHEEL、JUMBO KING、TYPICAL、HIGHLEAD、SINGER、NITAKA、SIRUBA、TAKING、UNICORN、GEMSY、NITAKA、HUANAN、PEMAL ミシン下軸(Φmm)7.94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16718756
2022-04-25
用途:
職業用ミシンの釜の修繕
ヤマウチ 様 (卸売・小売業)

釜の爪が折れてしまったので、交換するために購入しましたが大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
16718695
2020-05-23
用途:
ミシンの修理
製造業

色々調整しても調子が悪かったミシンですが、釜を替えたら、いっぱつで、調子良くなりました。
傷取り研磨するより、簡単ですね。
コストパフォーマンス最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
16718695
2020-02-02
用途:
82年式JUKI職業用ミシンを中古で購入しましたが、釜が錆びていて交換が必要でした。
Lyraworks 様 (その他業種)

82年製JUKI職業用ミシンの釜が錆び付いていたので交換しました。他では手に入らなかったので本当に助かっています。

2人が参考にしています
2016-08-30
用途:
Seiko sk-2b 工業ミシン
YEJUN事業所 様 (製造業)

他のミシン専門店より安く購入できました、品質も良いです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする