(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別自動糸切ミシン用 適合メーカーBROTHER、MITSUBISHI、SUNSTAR、YAKUMO、PROTEX、TYPICAL、UNICORN、HIGHLEAD 適合機種(BROTHER)BAS-23、302、DB-B705-1、3、5、-B707-3、-B715-1、-3、DB2-B716-1、-3、-B7547-103、-105、-203、-205、DB2-B757-3-0、-403、-405、-503、-505、DB2-B781-103、-104、-203、-204、-3-0、-4、DB2-B781-803、-804、-B792-3-0、-400、-503、DB2-B792-613、-B793、-303、-305、-B795、-313(MITSUBISHI)LS2-1280-M、-1280-M1T、-2210-M、LS2-1180-L1T、-1180M1T、-1180M1TW(SUNSTAR)KM-235A、250A、250A-7、250B-7、350-7(YAKUMO)178Y-2(PROTEX)Y-B211-413(TYPICAL)GC6-1-D3、GC6710M/HD3(UNICORN)DB2-H360KM-10(HIGHLEAD)GC0918-1D、128-M-D3、188-MC-D、1988-MD、GC1988-MDZ、2008-MD 注文コード16718013 品番KHS12-SP
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は種別・適合メーカー・適合機種など407種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
(BROTHER)BAS-23、302、DB-B705-1、3、5、-B707-3、-B715-1、-3、DB2-B716-1、-3、-B7547-103、-105、-203、-205、DB2-B757-3-0、-403、-405、-503、-505、DB2-B781-103、-104、-203、-204、-3-0、-4、DB2-B781-803、-804、-B792-3-0、-400、-503、DB2-B792-613、-B793、-303、-305、-B795、-313
(MITSUBISHI)LS2-1280-M、-1280-M1T、-2210-M、LS2-1180-L1T、-1180M1T、-1180M1TW
(SUNSTAR)KM-235A、250A、250A-7、250B-7、350-7
(YAKUMO)178Y-2
(PROTEX)Y-B211-413
(TYPICAL)GC6-1-D3、GC6710M/HD3
(UNICORN)DB2-H360KM-10
(HIGHLEAD)GC0918-1D、128-M-D3、188-MC-D、1988-MD、GC1988-MDZ、2008-MD
種別自動糸切ミシン用 部品番号(BROTHER)153131-901、(MITSUBISHI)MF40A0120、(YAKUMO)112034010 適合メーカーBROTHER、MITSUBISHI、SUNSTAR、YAKUMO、PROTEX、TYPICAL、UNICORN、HIGHLEAD ミシン下軸(Φmm)7.94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16718756
2022-04-25
用途:
職業用ミシンの釜の修繕
ヤマウチ 様 (卸売・小売業)

釜の爪が折れてしまったので、交換するために購入しましたが大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
16718695
2020-05-23
用途:
ミシンの修理
製造業

色々調整しても調子が悪かったミシンですが、釜を替えたら、いっぱつで、調子良くなりました。
傷取り研磨するより、簡単ですね。
コストパフォーマンス最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
16718695
2020-02-02
用途:
82年式JUKI職業用ミシンを中古で購入しましたが、釜が錆びていて交換が必要でした。
Lyraworks 様 (その他業種)

82年製JUKI職業用ミシンの釜が錆び付いていたので交換しました。他では手に入らなかったので本当に助かっています。

2人が参考にしています
2016-08-30
用途:
Seiko sk-2b 工業ミシン
YEJUN事業所 様 (製造業)

他のミシン専門店より安く購入できました、品質も良いです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする