キャップ

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種(JUKI)LS-321、-341N(MITSUBISHI)LY3-6840-BOT(YAKUMO)321L、341L(GOLDEN WHEEL)CS-8810G、8233、8243(JUMBO KING)WR-341(KING'S)HC-616、618(MILLION SPECIAL)MS-1245、-1341(PFAFF)1241〜1246、1242-720、1244-748、541〜546、551〜555(TYPICAL WANPING)TW1-1245、TW3-341(NITAKA)TC-341、360、360L、1341、8370、9510、9520(BEYOUNG)MB-1341、V(FENG YING)FY-341(HIGHLEAD)GC22618-1B(TAKING)TK-1245、1245L、1246、1246L、TK-341、341N、551(YULUN)YLM-1245、-1246、-545、-546 注文コード16721337 品番SCP545
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は適合機種など43種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
(JUKI)LS-321、-341N
(MITSUBISHI)LY3-6840-BOT
(YAKUMO)321L、341L
(GOLDEN WHEEL)CS-8810G、8233、8243
(JUMBO KING)WR-341
(KING'S)HC-616、618
(MILLION SPECIAL)MS-1245、-1341
(PFAFF)1241〜1246、1242-720、1244-748、541〜546、551〜555
(TYPICAL WANPING)TW1-1245、TW3-341
(NITAKA)TC-341、360、360L、1341、8370、9510、9520
(BEYOUNG)MB-1341、V
(FENG YING)FY-341
(HIGHLEAD)GC22618-1B
(TAKING)TK-1245、1245L、1246、1246L、TK-341、341N、551
(YULUN)YLM-1245、-1246、-545、-546
種別- 部品番号(JUKI)21229356、(YAKUMO)115470005 適合メーカーJUKI、MITSUBISHI、YAKUMO、GOLDEN WHEEL、JUMBO KING、KING'S、MILLION SPECIAL、PFAFF、TYPICAL WANPING、NITAKA、BEYOUNG、FENG YING、HIGHLEAD、TAKING、YULUN

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16721416
2024-03-01
用途:
パフKI.471のため
製造業

工業ミシンを扱う専門店からしか買えない部品。適合機種を詳細に記載されている。とても助かっています。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする