ヒカリ技研工業
ヒカリ技研工業の サンダル
ヒカリ技研工業の オフィスサンダル
エバロンサンダル SA-3 紳士
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26〜26.5
サイズ
L
注文コード
16722448
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
室内や室外など多目的に活用できる。
屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。
ノンスリップ加工ですべりにくい。
加水分解がなく摩耗性に優れている。
材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。
サイズ(cm)
26〜26.5
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
穴あきタイプ
標準質量(g/片足)
約100
機能
屈曲性、耐滑性、耐摩耗性
性別
紳士用
靴タイプ
サンダル
再生紙使用マーク
適合