※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エバロンサンダル SA-3 紳士

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27〜27.5 サイズLL 注文コード16722484 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

室内や室外など多目的に活用できる。
屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。
ノンスリップ加工ですべりにくい。
加水分解がなく摩耗性に優れている。
材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。

サイズ(cm)27〜27.5 サックス サイズLL タイプ穴あきタイプ 標準質量(g/片足)約100 機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性 性別紳士用 靴タイプサンダル 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする