※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- エバロンサンダル SA-8 紳士 ヒカリ技研工業 16722755 - エバロンサンダル SA-8 紳士 ヒカリ技研工業 16722755

エバロンサンダル SA-8 紳士

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16722755 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

室内や室外など多目的に活用できる。
屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。
ノンスリップ加工ですべりにくい。
加水分解がなく摩耗性に優れている。
材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。

サイズ(cm)25〜25.5 足幅3E ホワイト 材質(アッパー)EVARON 材質(ソール)EVARON サイズM タイプ穴あきタイプ 標準質量(g/片足)約100 機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性 性別紳士用 靴タイプサンダル 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16722782
2023-10-17
用途:
診療時のサンダル
ダルメシアン専門犬舎エンジェルスポット 様

履き心地はまずまずですが、通気性がいまいちです。両サイドの通気口?をもっと多くしたほうがいいと思います。(室内利用)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする