42351 VICTORINOX トマト&テーブルナイフ (グリーン) 11cm cotta 16722898

42351 VICTORINOX トマト&テーブルナイフ (グリーン) 11cm cotta 16722898
42351 VICTORINOX トマト&テーブルナイフ (グリーン) 11cm cotta 16722898
42351 VICTORINOX トマト&テーブルナイフ (グリーン) 11cm cotta 16722898

VICTORINOX トマト&テーブルナイフ (グリーン) 11cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード16722898品番42351
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

細かい波刃が食材を確実に捉えるので、熟したトマトや果実をつぶさずに綺麗に切り分けられます。
調理に限らず、テーブルナイフとしてお料理やパン、スイーツの切り分けにも便利です。
果物や野菜の皮むき・飾り切り、料理の下ごしらえなど、用途に合わせてお使いください。

材質刃:Aグレードステンレススチール、ハンドル:フィブロックスグリーン寸法(cm)ブレード(刃)サイズ:11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする