Vixenストラップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16724094 品番6225-04
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストラップの取付け部の内幅が6mmより大きい双眼鏡用です。

長さ(cm)47.5(取付部除く) 材質ナイロン、人工革製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16724094
2021-07-03
用途:
老眼鏡用に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

肩に掛かる所はちょうど良い幅が有り邪魔にもなりません。デザインも気にいってます。時々すっぽぬけるのでブチルテープを軽く巻き付け対処。これさえなければ五ツ星です。

対象商品:
16724094
2017-01-23
用途:
保護メガネの落下防止のストラップとして。

当方は大抵の作業に山本光学の保護メガネをスモーク・イエロー・クリアと使い分けています。
今まで、SK11・トラスコとストラップを使用してきましたが、特に夏場、汗を吸い込んだストラップの金属部分がすぐに錆びてしまいます。今では作業終了後にシリコンスプレーを塗布して手入れしていますが、偶然見つけた本品を使用しています。SK11・トラスコのストラップでは保護メガネのつるからちょくちょく外れてしまい作業の中段がありましたが、本品ではそのような事はありません。また、スタイリッシュなので、サングラスに使用しても違和感はありません。合成皮革 が使用されているので、夏場、汗を吸い込んだときの劣化が気になりますが、それは今年の夏に判ることでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする