ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 望遠鏡
接眼レンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(アイレリーフ)19mm
注文コード
16724338
品番
1828-00
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
全長×太さ(mm)
42×33
質量(g)
50
コーティング
フーリーマルチコート
仕様
(アイレリーフ)19mm