接眼レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(アイレリーフ)13mm 注文コード16724347 品番1829-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
全長×太さ(mm)43×33 質量(g)54 コーティングフーリーマルチコート 仕様(アイレリーフ)13mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする