ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 望遠鏡
接眼レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(アイレリーフ)16mm
注文コード
16724374
品番
1833-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
全長×太さ(mm)
90×33
質量(g)
84
コーティング
フーリーマルチコート
仕様
(アイレリーフ)16mm