39953 天体望遠鏡 ポルタU経緯台セット ビクセン 16725214 39953 天体望遠鏡 ポルタU経緯台セット ビクセン 16725214 39953 天体望遠鏡 ポルタU経緯台セット ビクセン 16725214

天体望遠鏡 ポルタU経緯台セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16725214 品番39953
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SX2赤道儀などにも搭載される高性能な屈折式鏡筒A80Mをセット。フリップミラー付属で倍率の変更がワンタッチで可能。

焦点距離(mm)910(F11.4) 等級極限等級11.3等 ファインダーXYスポットファインダー(等倍) 分解能1.45秒 対物レンズ有効径(mm)80(アクロマート、マルチコーディング) 付属品星空ガイドブック、星座早見盤 仕様(集光力)肉眼の131倍、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可 セット内容A80M鏡筒、接眼レンズ、ポルタU経緯台(三脚付) 寸法(mm)(鏡筒部)Φ90×890 質量(kg)(鏡筒部)3.5 全質量(kg)9.2(接眼レンズ別) 接眼レンズNPL20mm(46倍、実視界65分)、NPL6mm(152倍、実視界20分) 取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7(フリップミラー付き) 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする