焦点距離(mm)650(F5)広視界
等級極限等級12.3等
ファインダー6倍30mm、実視界7度
分解能0.89秒
対物レンズ有効径(mm)130(放物面、マルチコーティング)
付属品星空ガイドブック、星座早見盤
仕様(集光力)肉眼の345倍、(太陽観察)不可
セット内容R130Sf鏡筒、接眼レンズ、ポルタU経緯台(三脚付)
寸法(mm)(鏡筒部)Φ160×575
質量(kg)(鏡筒部)5.3
全質量(kg)11.0(接眼レンズ別)
接眼レンズPL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
取付サイズ(ねじ込み)42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)