25844-4 天体望遠鏡 AP経緯台セット ビクセン 16725345 25844-4 天体望遠鏡 AP経緯台セット ビクセン 16725345 25844-4 天体望遠鏡 AP経緯台セット ビクセン 16725345

天体望遠鏡 AP経緯台セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16725345 品番25844-4
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

反射式鏡筒R130Sfを搭載。集光力に優れる大口径で、星雲の星団の観察を。

焦点距離(mm)650(F5)広視界 等級極限等級12.3等 ファインダー6倍30mm、実視界7度 分解能0.89秒 対物レンズ有効径(mm)130(放物面、マルチコーディング) 付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤 仕様(集光力)肉眼の345倍、(太陽観察)不可、【三脚】アルミ製3段伸縮式<ワンタッチ式>、(長さ)570〜1296mm、(高さ(地上高))526〜1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350〜710mm、(質量)3.0kg セット内容R130Sf鏡筒、接眼レンズ、APZマウント、APP-TL130三脚 寸法(mm)(鏡筒部)Φ160×575 質量(kg)(鏡筒部)5.3 全質量(kg)12.1(接眼レンズ別) 接眼レンズPL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分) 取付サイズ(ねじ込み)42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする