ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 単眼鏡/双眼鏡
ビクセンの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
HF2経緯台用鏡筒(対空双眼鏡)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16725774
品番
14304-7
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
対物レンズ有効径(mm)
81(アクロマート、マゼンタコーティング)
焦点距離(mm)
480(F5.9)
分解能
1.43秒
等級
(極限等級)11.3等
仕様
(集光力)肉眼の134倍
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×190×155
質量(kg)
4.1
眼幅調整範囲(mm)
58〜102
ファインダー
アリミゾ式台座付属
注意
※接眼レンズは別売です。