HF2経緯台用鏡筒(対空双眼鏡)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様(集光力)肉眼の100倍 注文コード16725783 品番14305-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
対物レンズ有効径(mm)70(SDアポクロマート、マルチコーティング) 焦点距離(mm)400(F5.7) 分解能1.66秒 等級(極限等級)11.0等 仕様(集光力)肉眼の100倍 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×190×155 質量(kg)4 眼幅調整範囲(mm)58〜102 ファインダーアリミゾ式台座付属
注意
※接眼レンズは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする