曜日別特売
14306-1 HF2経緯台用鏡筒(対空双眼鏡) ビクセン 16725792

HF2経緯台用鏡筒(対空双眼鏡)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
焦点距離(mm)625(F5)
内容量1本注文コード16725792品番14306-1
参考基準価格(税別)¥430,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800
対物レンズ有効径(mm)126(アクロマート、マルチコーティング)焦点距離(mm)625(F5)分解能0.92秒等級(極限等級)12.3等仕様(集光力)肉眼の324倍寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×360×200質量(kg)10.5眼幅調整範囲(mm)58~102ファインダーアリミゾ式台座付属
注意
※接眼レンズは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする