39972-7 AP赤道儀 ビクセン 16725853 39972-7 AP赤道儀 ビクセン 16725853 39972-7 AP赤道儀 ビクセン 16725853 39972-7 AP赤道儀 ビクセン 16725853

AP赤道儀

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16725853 品番 39972-7
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
仕様
(赤経微動)ウォームホイルによる全周微動<手動>・Φ58.4mm・歯数144山、(赤緯微動)ウォームホイルによる全周微動<手動>・Φ58.4mm・歯数144山
(ウォーム軸)Φ9.8mm・真鍮製<赤経・赤緯共通>、(赤経・赤緯軸)Φ59mm・フリーストップ式粗動対応・アルミ合金、(ウェイト軸)Φ20mm・スチール製
(極軸望遠鏡)極軸望遠鏡PF-L<別売>対応
(極軸設定方位微動)ダブルスクリュー式、ツマミ付・微動範囲約6.5°<ツマミ1回転約1.4°>、(極軸設定高度微動)タンジェントスクリュー式、ツマミ付・範囲約0〜65°<ツマミ1回転約1.9°>
搭載可能質量(kg)6 寸法(mm)263×302×96(突起部除く) 質量(kg)3.6(ウェイト別) ベアリングボールベアリング7個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする