39973-4 AP赤道儀 ビクセン 16725862 39973-4 AP赤道儀 ビクセン 16725862 39973-4 AP赤道儀 ビクセン 16725862 39973-4 AP赤道儀 ビクセン 16725862 39973-4 AP赤道儀 ビクセン 16725862

AP赤道儀

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16725862 品番 39973-4
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様
(赤経微動)ウォームホイルによる全周微動<手動>・Φ73.5mm・歯数144山、(赤緯微動)ウォームホイルによる全周微動<手動>・Φ58.4mm・歯数144山
(ウォーム軸)赤経/Φ11mm・真鍮製、赤緯/Φ9.8mm・真鍮製、(赤経・赤緯軸)Φ59mm・フリーストップ式粗動対応・アルミ合金、(ウェイト軸)Φ20mm・スチール製
(極軸望遠鏡)極軸望遠鏡PF-L<別売>対応
(極軸設定方位微動)ダブルスクリュー式、ツマミ付・微動範囲約6.5°<ツマミ1回転約1.4°>、(極軸設定高度微動)タンジェントスクリュー式、ツマミ付・範囲約0〜65°<ツマミ1回転約1.9°>
(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾・最高約60倍速<対恒星時>
搭載可能質量(kg)6 寸法(mm)274×310×96(突起部除く) 質量(kg)3.9(ウェイト別) ベアリングボールベアリング7個 駆動方式パルスモーターによる電動駆動 接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス 電源単3乾電池4本(アルカリ乾電池、Ni-MH電池、Ni-Cd電池)またはUSB出力付外部電池<別売> 消費電流(A)0.2〜0.5 消費電力(W)1.0〜2.5 連続動作時間約4時間(約20℃、アルカリ乾電池使用、6kg搭載時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする