焦点距離(mm)910(F11.4)
等級極限等級11.3等
ファインダー6倍30mm、実視界7度
分解能1.45秒
対物レンズ有効径(mm)80(アクロマート、マルチコーディング)
付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個
仕様(集光力)肉眼の131倍、(太陽観察)太陽投影撮影Aセット<別売>併用にて可、【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570〜1296mm、(高さ)526〜1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350〜710mm、(質量)3.0kg
セット内容A80Mf鏡筒、接眼レンズ、AP赤道儀、APP-TL130三脚
寸法(mm)(鏡筒部)Φ90×860
質量(kg)(鏡筒部)3.3
全質量(kg)10.9(接眼レンズ別)
接眼レンズPL20mm(46倍、実視界64分)、PL6.3mm(144倍、実視界22分)
取付サイズ(ねじ込み)43mm、42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)