焦点距離(mm)650(F5)広視界
等級極限等級12.3等
ファインダー6倍30mm、実視界7度
分解能0.89秒
対物レンズ有効径(mm)130(放物面、マルチコーディング)
付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個
仕様(集光力)肉眼の345倍、(太陽観察)不可、【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570〜1296mm、(高さ)526〜1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350〜710mm、(質量)3.0kg
セット内容R130Sf鏡筒、接眼レンズ、AP-SM赤道儀、APP-TL130三脚
寸法(mm)(鏡筒部)Φ160×575
質量(kg)(鏡筒部)5.3
全質量(kg)15.2(電池・接眼レンズ別)
接眼レンズPL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
取付サイズ(ねじ込み)42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)