39981-9 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725914 39981-9 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725914 39981-9 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725914 39981-9 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725914 39981-9 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725914

天体望遠鏡 AP赤道儀セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ED80Sf鏡筒、接眼レンズ、AP赤道儀、APP-TL130三脚 注文コード16725914 品番39981-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥211,000
この商品はセット内容など10種類から選べます 他の種類を見る

高性能EDガラスレンズ仕様用の屈折80mm鏡筒を搭載。鏡筒専用キャリーケースが付属するので、移動時も大変便利。

焦点距離(mm)600(F7.5) 等級極限等級11.3等 ファインダー9倍50mm、実視界4.8度 分解能1.45秒 対物レンズ有効径(mm)80(SDアポクロマート、マルチコーディング) 付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個、パーツケース 仕様(集光力)肉眼の131倍、(太陽観察)不可、【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570〜1296mm、(高さ)526〜1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350〜710mm、(質量)3.0kg セット内容ED80Sf鏡筒、接眼レンズ、AP赤道儀、APP-TL130三脚 寸法(mm)(鏡筒部)Φ100×570 質量(kg)(鏡筒部)4.8 全質量(kg)14.3(接眼レンズ別) 接眼レンズPL20mm(30倍、実視界100分)、PL6.3mm(100倍、実視界30分) 取付サイズ(ねじ込み)42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm(フリップミラー付き) 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする