焦点距離(mm)600(F7.5)
等級極限等級11.3等
ファインダー9倍50mm、実視界4.8度
分解能1.45秒
対物レンズ有効径(mm)80(SDアポクロマート、マルチコーディング)
付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個、パーツケース
仕様(集光力)肉眼の131倍、(太陽観察)不可、【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570〜1296mm、(高さ)526〜1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350〜710mm、(質量)3.0kg
セット内容ED80Sf鏡筒、接眼レンズ、AP-SM赤道儀、APP-TL130三脚
寸法(mm)(鏡筒部)Φ100×570
質量(kg)(鏡筒部)4.8
全質量(kg)14.7(電池・接眼レンズ別)
接眼レンズPL20mm(30倍、実視界100分)、PL6.3mm(100倍、実視界30分)
取付サイズ(ねじ込み)42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm(フリップミラー付き)
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)