39984-0 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725948 39984-0 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725948 39984-0 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725948 39984-0 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725948 39984-0 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725948 39984-0 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725948

天体望遠鏡 AP赤道儀セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ED80SU鏡筒、接眼レンズ、AP-SM赤道儀、APP-TL130三脚 注文コード16725948 品番39984-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥289,500
この商品はセット内容など10種類から選べます 他の種類を見る

色収差を抑える高性能EDガラスレンズを採用した屈折式81mm鏡筒搭載。こだわりの1台をお探しの方に。

焦点距離(mm)625(F7.7) 等級極限等級11.3等 ファインダーXYスポットファインダー(等倍) 分解能1.43秒 対物レンズ有効径(mm)81(SDアポクロマート、マルチコーディング) 付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個、パーツケース 仕様(集光力)肉眼の134倍、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可、【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570〜1296mm、(高さ)526〜1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350〜710mm、(質量)3.0kg セット内容ED80SU鏡筒、接眼レンズ、AP-SM赤道儀、APP-TL130三脚 寸法(mm)(鏡筒部)Φ90×585 質量(kg)(鏡筒部)3.6 全質量(kg)13.5(電池・接眼レンズ別) 接眼レンズPL20mm(31倍、実視界97分)、PL5mm(125倍、実視界24分) 取付サイズ(ねじ込み)60mm、42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm(フリップミラー付き) 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする