39987 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725966 39987 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725966 39987 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725966 39987 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725966 39987 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725966 39987 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン 16725966

天体望遠鏡 AP赤道儀セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容A80M鏡筒、接眼レンズ、AP-SM赤道儀、APP-TL130三脚 注文コード16725966 品番39987
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥204,000
この商品はセット内容など10種類から選べます 他の種類を見る

異なる倍率での天体観測が簡単に。2つの接眼レンズを装着できる、フリップミラー装備の80mm屈折式鏡筒を搭載。

焦点距離(mm)910(F11.4) 等級極限等級11.3等 ファインダーXYスポットファインダー(等倍) 分解能1.45秒 対物レンズ有効径(mm)80(アクロマート、マルチコーディング) 付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個、パーツケース 仕様(集光力)肉眼の131倍、(太陽観察)太陽投影撮影Bセット<別売>併用にて可、【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570〜1296mm、(高さ)526〜1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350〜710mm、(質量)3.0kg セット内容A80M鏡筒、接眼レンズ、AP-SM赤道儀、APP-TL130三脚 寸法(mm)(鏡筒部)Φ90×890 質量(kg)(鏡筒部)3.5 全質量(kg)13.4(電池・接眼レンズ別) 接眼レンズPL20mm(46倍、実視界65分)、PL6.3mm(152倍、実視界20分) 取付サイズ(ねじ込み)60mm、42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm(フリップミラー付き) 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする