ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 光学測定器その他関連用品
SXG-HAL130三脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16726002
品番
25161-2
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
三脚取付部分のねじれが極めて少なく、高い剛性を持っているので、安定した観測を実現します。
長さ(mm)
807〜1299
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
730〜1156
設置寸法・幅(mm)
半径460〜706
太さ(mm)
72×30
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません