多当式段ボール B5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(40枚) 注文コード16726091 品番42677
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
内寸奥行(mm)270 内寸幅(mm)190 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×190×H(最大)54 フルート5号段、2mm厚 内寸高さ(mm)H(最大)54 入数(枚)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする