ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 光学測定器その他関連用品
AXD赤道儀用三脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16726255
品番
36916-4
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
760〜1018
質量(kg)
10.3
高さ(mm)
690〜915
パイプ径(Φmm)
55
半径(Φmm)
(設置半径)440〜570