ダンボール B5用-300 スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(20枚) 注文コード16726599 品番42728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280
内寸奥行(mm)270 内寸幅(mm)185 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×185×H300 フルートE 内寸高さ(mm)H300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする