cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
cotta 窓付きギフト箱 グレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16726766
品番
42750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,160
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
cottaオリジナル。中身が見える透明の窓付き箱です。
耐油加工のギフト箱なので、お菓子を直接入れることができます。
用途
焼き菓子が約6個入ります
材質
コートボール350g
寸法(mm)
150×150×50、【窓】110×110
色
グレー