曜日別特売
39209-4 天体望遠鏡用接眼レンズ NPLシリーズ ビクセン 16727034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天体望遠鏡用接眼レンズ NPLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
タイプ40mm
内容量1個注文コード16727034品番39209-4
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

20、25、30、40mmではポップアップ式(ツイストアップ)見口となっており、従来のゴム見口仕様と比較して扱いやすさがアップしています。
プローゼル型2群4枚構成、像面が平坦で色収差がバランスよく補正された鮮明な像を結びます。
フーリーマルチコート採用の高性能アイピース。

タイプ40mm差込サイズ(Φmm)31.7視界(見掛)40°質量(g)120仕様(アイレリーフ)36mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする