cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの マグカップ・グラス・コップ
グラスデザート プリティグラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8個)
注文コード
16727369
品番
42820
参考基準価格(税別)
¥1,536
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
清涼感のあるガラスアイテムはゼリーやフルーツなど瑞々しい盛り付けにおすすめです。
材質
ガラス
容量
180cc
質量(g)
85
口径×高さH(mm)
63×62
寸法(Φ×mm)
口63×H62