cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの マグカップ・グラス・コップ
グラスデザート エーヴィヒ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6個)
注文コード
16727387
品番
42822
参考基準価格(税別)
¥1,248
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
清涼感のあるガラスアイテムはゼリーやフルーツなど瑞々しい盛り付けにおすすめです。
材質
耐熱ガラス
容量
130cc
質量(g)
58
口径×高さH(mm)
55×65
寸法(Φ×mm)
口55×H65