4172-09 ポケットリーディングルーペ ビクセン 16727847

ポケットリーディングルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16727847 品番4172-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
倍率(倍)3.5・6・8.6 レンズ径(Φmm)23 仕様三枚出 材質アクリルレンズ 質量(g)14 種類ポケットルーペ 収納ケース収納式プラケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする