ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの ルーペ/拡大鏡
ビクセンの ポケットルーペ
ポケットリーディングルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16727892
品番
4631-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
50
材質
ガラスレンズ
質量(g)
62
種類
ポケットルーペ
収納ケース
収納式本革ケース