41361-4 ポケットリーディングルーペ ビクセン 16727908

ポケットリーディングルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16727908 品番41361-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)45 材質ガラスレンズ 質量(g)30 種類ポケットルーペ 収納ケース収納式ビニールケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする