cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ アマン ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12個)
注文コード
16728035
品番
42914
参考基準価格(税別)
¥3,636
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ゼリーやフルーツなどひんやりスイーツにおすすめです。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質
陶器
寸法(mm)
92×80×H50
容量
約130cc
質量(g)
150
レンジ
不可