42941-7 クリエールルーペ ビクセン 手持ち式 16728093

クリエールルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16728093 品番42941-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

透明度の高い光学アクリル樹脂レンズの透過率をさらに生かすため、レンズ面での反射を抑えるマルチコーティングを施しています。
光量ロスを抑え、極めてコントラストの高いクリアな像が得られます。非球面レンズのため、視野隅々まで歪みを抑えたすっきりした像が得られます。
レンズ面にはキズつきを軽減するハードコーティングを施しています。フレーム全体にパールブルー塗装を施し、質感にもこだわりました。

倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)60 材質アクリルレンズ 質量(g)44 種類手持ち式 レンズ非球面レンズ コーティングマルチコート、ハードコート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16728093 42941-7 44191247 42901-1 画像準備中 クリエールルーペ クリエールルーペ 1個 3,798 税込4,178 品番が変更になりました
16728093 42941-7 08167620 42901-1 画像準備中 手持ちルーペ ビクセン 1本 3,798 税込4,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする