ベーシック バターカッター付バターケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16728559 品番42973
参考基準価格(税別)¥1,085 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

バターを計量する手間のいらない、バターカッター付きバターケース。
市販の200gバターを約5g、約10gに切り出せるバターカッターが収納されています。
バターカッターは専用スペースに清潔に収納できます。
バターケースのトレーはバターすべり止め加工付き。市販バター厚み35mmまでが入ります。
※対応バターサイズ:約150×70×H35mm以内
取り外し可能で洗いやすいトレーです。

材質本体・トレー:ポリプロピレン/ふた・カッター本体:AS樹脂/カッタースライダー:ポリプロピレン 寸法(mm)ケース:95×165×H57/カッター:35×129×H14 レンジ可(本体のみ) 耐熱温度(℃)140(本体)、80(ふた・カッター本体)、120(カッタースライダー) 食器洗浄機×
注意
※冷えて硬すぎるバターをカットすると、カッターが破損する恐れがあります。
※電子レンジ使用の際はフタ・バターカッターを外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする