曜日別特売
42976 定量カッティングガイド付バターケース くまのプーさん LOVEGROW cotta 16728586

42976 定量カッティングガイド付バターケース くまのプーさん LOVEGROW cotta 16728586
42976 定量カッティングガイド付バターケース くまのプーさん LOVEGROW cotta 16728586
42976 定量カッティングガイド付バターケース くまのプーさん LOVEGROW cotta 16728586

定量カッティングガイド付バターケース くまのプーさん LOVEGROW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16728586品番42976
参考基準価格(税別)¥1,595販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カッティングガイド付き、スヌーピーのバターケース。
市販の固形200gバターに使えます。バターを約5g単位でカットできるガイド付き。
約:5g/10g/15g/20g※市販の200gのバターに使用した場合の目安量。バターのサイズや形状により、ガイドの分量は変わります。
切り分けたバターを取り出しやすい、先割れナイフ(ステンレス製)が付属しています。

材質ふた:AS樹脂/本体・トレー:ポリプロピレン寸法(mm)約95×165×H52レンジ可(本体のみ)耐熱温度(℃)140(本体・トレー)、80(ふた)食器洗浄機×
注意
※電子レンジ使用の際は、フタをはずしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする