曜日別特売
42977 定量カッティングガイド付バターケース ポケモンアンティーク cotta 16728595

42977 定量カッティングガイド付バターケース ポケモンアンティーク cotta 16728595
42977 定量カッティングガイド付バターケース ポケモンアンティーク cotta 16728595

定量カッティングガイド付バターケース ポケモンアンティーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16728595品番42977
参考基準価格(税別)¥1,468販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カッティングガイド付き、ポケモンのバターケース。
市販の固形200gバターに使えます。バターを約5g単位でカットできるガイド付き。
約:5g/10g/15g/20g※市販の200gのバターに使用した場合の目安量。バターのサイズや形状により、ガイドの分量は変わります。
切り分けたバターを取り出しやすい、先割れナイフ(ステンレス製)が付属しています。

材質ふた:AS樹脂/本体・トレー:ポリプロピレン寸法(mm)約95×165×H52レンジ可(本体のみ)耐熱温度(℃)140(本体・トレー)、80(ふた)食器洗浄機×
注意
※電子レンジ使用の際は、フタをはずしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする