定量カッティングガイド付バターケース ミッフィー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16728620 品番42979
参考基準価格(税別)¥1,595 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カッティングガイド付き、スヌーピーのバターケース。
市販の固形200gバターに使えます。バターを約5g単位でカットできるガイド付き。
約:5g/10g/15g/20g※市販の200gのバターに使用した場合の目安量。バターのサイズや形状により、ガイドの分量は変わります。
切り分けたバターを取り出しやすい、先割れナイフ(ステンレス製)が付属しています。

材質ふた:AS樹脂/本体・トレー:ポリプロピレン 寸法(mm)約95×165×H52 レンジ可(本体のみ) 耐熱温度(℃)140(本体・トレー)、80(ふた) 食器洗浄機×
注意
※電子レンジ使用の際は、フタをはずしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする