メム デザートグラス グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16728769 品番43011
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

「思い出/memory」という単語から名付けられた「mem(メム)」。
思い出として残したい特別なシチュエーションに寄り添う食器シリーズです。
澄んだクリアガラス製のデザートグラス。背が低く安定して使うことができ、スタッキングできるので収納時もコンパクト。
デザート・アイス・果物など、スペシャルなメニューを盛り付けるのにぴったりなアイテムです。
一つ一つ吹き職人の手によって作られる型吹きグラスです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質耐熱ガラス グレー 容量(mL)約250 寸法(Φ×mm)直径115×H70 レンジ 食器洗浄機
注意
※製造の工程上、小さな気泡や傷、黒い点が見受けられる場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする