AZ4-101-10B エーゼットフォーミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 16728888

エーゼットフォーミラー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16728888 品番AZ4-101-10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

アメリカン・ビンテージ車両にも似合うショートステーフォルム
鏡面は「ブルー鏡」を使用
ネジ1本でミラーヘッドの位置が調節可能
全年式の車両で新保安基準適合

種別左右共通 仕様左右共通、ターナー付 クロームメッキ、鏡部:ブルー鏡 ねじ径(mm)10(正ネジ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※保安基準に則した方法で装着して下さい。(詳しくはタナックス社のHPをご参照下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16728888
2020-11-01
用途:
バイクに装着
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインが良かったので購入しました。角度、長さ共幅広い調整範囲で視認性はとても良いです。ブルーミラーもポイント高めです。

対象商品:
16728888
2017-07-15
用途:
バイクメンテナンス
有限会社エム アール エス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安心で間違いのない良い商品です。。。また購入を考えております。

対象商品:
16728888
2015-06-04
用途:
PCX125(JF56)に装着

コンパクトな割には視界も広く見やすい。 
純正品に比べミラー分低くなり、すり抜け時の乗用車ミラーとの接触の心配が無くなった。
 デザイン的にはおとなしい感じで、もう少し角張ってもいいのではないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする